品番 : EA573AN
品名 : 9本組 [Ball Hex}キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | AQKS910 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キャッチャーレンチ | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) |
| 軸長 | 90~224mm | 材質 | 6mm以下のサイズ:特殊合金鋼 8mm以上のサイズ:合金鋼 |
| ボールポイント付 | |||
| ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き(3~10mmサイズのみ) | |||
| プラスチックホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/06 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
