品番 : EA573AN-8
品名 : 8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | AQK0800 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キャッチャーレンチ | サイズ | 8mm |
| 軸長 | 200mm | 首下長さ | 36mm |
| 材質 | 合金鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 100g |
| ボールポイント付き | |||
| ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/10 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
