品番 : EA573AN-6
品名 : 6.0x180mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | AQK0600 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キャッチャーレンチ | サイズ | 6mm |
| 軸長 | 180mm | 首下長さ | 32mm |
| 材質 | 特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 50g |
| ボールポイント付き | |||
| ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/23 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
