品番 : EA573AN-10
品名 : 10x224mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | AQK1000 |
---|---|---|---|
商品名 | キャッチャーレンチ | サイズ | 10mm |
軸長 | 224mm | 首下長さ | 40mm |
材質 | 合金鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 180g |
ボールポイント付き | |||
ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/23 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |