詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CK

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB2222.LH-10RBCN
サイズ(mm) 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10 軸長(mm) 80・90・110・125・150・165・185・200・220
ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
色の違いによってサイズの選別が容易です
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/07 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0555ページ
ウェブカタログ画像
  • 2つの段付きヘッド構造\n※1.5・2.0mmには段はございません。
  • Hex

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top