品番 : EA573CK-2.5
品名 : 2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2222.L-2.5YG |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 2.5 | 軸長(mm) | 110 |
ボールポイント付 | |||
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 | |||
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 | |||
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 | |||
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 | |||
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。 |
|||
色 | 黄緑 | ||
色の違いによってサイズの選別が容易です |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 23:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0581ページ |
拡大