品番 : EA573EF-2
品名 : 2.0x100mm [Hexagon]T型レンチ
ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ
仕様
| 先端の六角ビットは交換式 | |||
| 太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。 | |||
| サイズ(mm) | 2.0 | 軸長(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハンドル:クロムバナジウム鋼 ビット:S2鋼 |
||
| ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ | |||
| 消耗しやすい先端部分を簡単交換 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 406 (2026/04/10 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA611LH-2 : 2.0x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
EA573EF-6の画像です。
