品番 : EA573FB-108
品名 : 7/32"x304mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 7/32” | 軸長 | 304mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 102mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/01 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

