品番 : EA573FC-110
品名 : 5/16"x381mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 5/16” | 軸長 | 381mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 152mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/25 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
