詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573FC-6

品名 : 6.0x381mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ 6.0mm 軸長 381mm
ハンドル幅 102mm 材質 熱処理合金鋼
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,660 (税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 04:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0563ページ
バリエーション一覧
EA573FC-2 2.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
EA573FC-2.5 2.5x381mm [Hexagon]T型レンチ
EA573FC-3 3.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
EA573FC-4 4.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
EA573FC-5 5.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
EA573FC-6 6.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
EA573FC-8 8.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
EA573FC-10 10.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
EA573FC-12 12.0x381mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 軸長:381mm\nハンドル幅:102mm
  • Hex(六角)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top