品番 : EA573FE-106
品名 : 5/32"x152mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
サイズ | 5/32” | 軸長 | 152mm |
---|---|---|---|
ハンドル幅 | 76mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/09/09 01:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です