品番 : EA573GA-6
品名 : 6.0x 91mm 六角棒レンチ
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 91mm | 硬度 | HRC 52~55 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/11/02 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
