品番 : EA573GA-90
品名 : 1.5-10.0mm/9本組 [Hex]キーレンチ
仕様
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 軸長 | 42~108mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 軸:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ) | ||
| 9本組 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/21 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
