品番 : EA573KA-100
品名 : 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 7 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | Hexドライバー:7本 工具袋 |
Hexドライバー | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm |
| 軸長 | 50mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| ※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0515ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573KA-100 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]ドライバー |
| EA573KA-200 1.5-6.0mm/7本組 [Hexagon]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大

