品番 : EA573KV-1
品名 : 2.5-6.0mm/250mm [Ball Hexagon]ドライバーセット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2.5・3・4・5・6mm | 軸長 | 250mm |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 軸長250mmの超ロングタイプ | |||
| ボールポイント付き | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告なく色、材質が変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
