品番 : EA573KV-3
品名 : 3.0x250mm [Ball Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 3mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 250mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 軸長250mmの超ロングタイプ | |||
| ボールポイント付き | |||
| 軸が細いので、2.5、3mmのサイズは過負荷にご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/10 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
代替品
![]() |
|

