詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573L

品名 : 1.5-10mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB2212.LH-10
サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) 軸長 80~220mm
総重量 約360g
ボールポイント付
ホルダー付
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/06 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0554ページ

代替品

EA573CJ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top