品番 : EA573CJ
品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB2222.LH-10CN |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10 | 軸長(mm) | 80・90・110・125・150・165・185・200・220 |
| ボールポイント付 | |||
| 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能 | |||
| 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/06 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
