詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573CJ-3

品名 : 3.0x125mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB2222.L-3
サイズ(mm) 3 軸長(mm) 125
ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 05:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573CJ-1.5 1.5x 80mm [Ball HEX]ショートヘッド キーレンチ
EA573CJ-2 2.0x 90mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
EA573CJ-2.5 2.5x110mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
EA573CJ-3 3.0x125mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
EA573CJ-4 4.0x150mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
EA573CJ-5 5.0x165mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
EA573CJ-6 6.0x185mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
EA573CJ-8 8.0x200mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
EA573CJ-10 10x220mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
ウェブカタログ画像
  • Hex

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top