品番 : EA573CJ-6
品名 : 6.0x185mm [Ball HEX]ショートヘッドキーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2222.L-6 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 6 | 軸長(mm) | 185 |
| ボールポイント付 | |||
| 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 | |||
| ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 | |||
| 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 | |||
| 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/20 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
