詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573L-108A

品名 : 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB2212.8
サイズ(mm) 8 軸長(mm) 112
適合セットスクリュー M16 適合キャップスクリュー M10
レンチキーの内側の長さ(mm) 16 重量(g) 56
注意 ボール部では本締めできません。
ボールポイント付
ニッケルクロムメッキ加工
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/26 21:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA573L-102.5A 2.5x 64mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-103A 3.0x 71mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-104A 4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-105A 5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-106A 6.0x100mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-108A 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-110A 10 x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top