品番 : EA573LA-220
品名 : 1/20"-5/16"/12本組 [Ball-Hex]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212Z.LH-12CN |
|---|---|---|---|
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| ホルダー付 | |||
| <セット内容> | 12本組セット | サイズ | 1/20”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・ 1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・ 1/4”・5/16” |
| ボールポイント付 | |||
| 軸長 | 70~200mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/04/10 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573LA-170 3/32"-5/16"/7本組 [Ball-Hex]キーレンチ |
| EA573LA-220 1/20"-5/16"/12本組 [Ball-Hex]キーレンチ |
