品番 : EA573LF-100
品名 : 7本組 [Ball Hexagon]六角棒レンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB212.H-6RB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm(7本組) | 軸長 | 50~100mm |
| 先端形状六角棒 | |||
| クロムメッキ仕様とパウダーコーティング、サイズ別のカラーコード、直ぐに手にできる最適工具 | |||
| 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い高度を保ちます。 | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/11/06 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573LF 1.5-10mm/9本組 [Ball Hexagon]キーレンチ |
| EA573LF-90 1.5-5.0mm/6本組 [Ball Hexagon]キーレンチ |
| EA573LF-100 7本組 [Ball Hexagon]六角棒レンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
