品番 : EA573LS-2B
品名 : 2.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1206.2-100 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 2 | 軸長(mm) | 100 |
材質 | 軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂 | ||
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。 | |||
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 | |||
グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 | |||
サイズによってハンドル形状が多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/15 21:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
拡大