詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LW-22

品名 : 6本組 [Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
HEXドライバー サイズ:2・2.5・3・4・5・6mm
軸長:80・90・100・120・140・160mm
手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ハンドル後部(底部)にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 04:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0520ページ

代替品

EA573LW-22A
  • 品番

    EA573LW-22A

  • コメント

    変更点:ハンドル

ウェブカタログ画像
  • 2.0×80・2.5×90・3.0×100・4.0×120・5.0×140・6.0×160mm(各1本)
  • ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top