品番 : EA573LW-2
品名 : 2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8205.2-80 |
---|---|---|---|
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
サイズ | 2mm | 軸長 | 80mm |
早回しに最適 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと | |||
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/09/16 20:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0530ページ |