品番 : EA573LW-0.7
品名 : 0.71x 40mm [Hexagon]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8205.0,71-40 |
---|---|---|---|
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
サイズ | 0.71mm | 軸長 | 40mm |
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 49 (2024/04/29 18:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |