詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LY

品名 : 2.0-6.0mm6本組 [Ball-Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
6本組
サイズ×軸長 2.0×80mm
            2.5×90mm
            3.0×100mm
            4.0×120mm
            5.0×140mm
            6.0×160mm
ボールポイント付
手が濡れていても滑らないグリップ
追加説明
カタログ価格

9,780 (税抜)/ 10,758 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/10 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0520ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top