品番 : EA573LY-10
品名 : 1.27-3.0mm5本組 [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸長 | 1.27×50mm 1.5×70mm 2.0×80mm 2.5×90mm 3.0×100mm |
セット点数 | 5本組 |
| 材質 | バネ鋼ベースの特殊合金 | ||
| ボールポイント付き 狭い場所でも最大30°傾けて作業が可能(※本締めは不可) |
|||
| 手が濡れた状態でも滑りにくく、しっかりトルクをかけられます。 | |||
| 耐摩耗性と弾力性に優れ、ハードな作業環境でも長持ちします。 | |||
| グリップエンドはドライバーの先端形状ごとにシンボルマークとサイズを表示。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大

入数 5本組