詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LY-2A

品名 : 2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 38206.2-80
サイズ 2mm 軸長 80mm
全長 178mm 重量 38.5g
適合キャップスクリュー M2.5 適合セットスクリュー M4
高精度なボールポイント刃先により、狭い場所でも最大30°傾けて作業が可能(※本締めは不可)
新形状グリップ「SwissGrip Evo」能力
・握りやすい三角形に近い形(トライアングル形状)により、手のひらにジャストフィット
・従来品よりトルク伝達率が約25%向上し、少ない力で確実な締め付けを実現
濡れた手でも滑らない3層構造素材で過酷な作業現場でも安全・正確に作業が可能
バネ鋼ベースの特殊合金により、高い耐摩耗性と弾力性を両立
グリップエンドに先端形状とサイズが目立つよう表示、工具箱からの取り出しもスムーズ
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで追跡可能(トレーサビリティ対応)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 09:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA573LY-1.3A 1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-1.5A 1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-2A 2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-2.5A 2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-3A 3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-4A 4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-5A 5.0 x140mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LY-6A 6.0 x160mm [Ball-Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です\n一目で確認できるグリップ:カラーコード、ねじマークおよびサイズ表示により、正しいツールを素早く手に取ることができます。
  • 先端形状
  • 高精度により、30°まで倒して作業ができます。※本締めはできません

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top