品番 : EA573MA-6A
品名 : T6x 60mm [TORX]T型レンチ
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1406.6-60 |
---|---|---|---|
サイズ | T6 | 軸長(mm) | 60 |
全長(mm) | 105 | 重量(g) | 14 |
適合ネジ | M2 | 軸径(φmm) | 3 |
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。 | |||
精密な刃先がねじに最適にフィットします。 | |||
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 | |||
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 | |||
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大