品番 : EA573MC-100
品名 : T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB410.H6-25RBCN |
|---|---|---|---|
| サイズ | T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組) | ||
| パウダーコート仕上げ | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,620 円(税抜)/ 10,582 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/06 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
