詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MC-106

品名 : T6x 52mm [Torx]キーレンチ(緑)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB410.6GR
サイズ T6 軸長(mm) 52
色 緑
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 03:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0564ページ

代替品

EA573MD-6
  • 品番

    EA573MD-6

  • コメント

    T6x52mm クロームメッキ

バリエーション一覧
EA573MC-106 T6x 52mm [Torx]キーレンチ(緑)
EA573MC-107 T7x 56mm [Torx]キーレンチ(黄緑)
EA573MC-108 T8x 60mm [Torx]キーレンチ(薄黄)
EA573MC-109 T9x 63mm [Torx]キーレンチ(黄)
EA573MC-110 T10x 67mm [Torx]キーレンチ(橙)
EA573MC-115 T15x 72mm [Torx]キーレンチ(赤)
EA573MC-120 T20x 77mm [Torx]キーレンチ(紫)
EA573MC-125 T25x 83mm [Torx]キーレンチ(青)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top