詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MD-108

品名 : T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB410.H6-25CN
8本組
サイズ T6・7・8・9・10・15・20・25 軸長 52~83mm
ホルダー付
追加説明
カタログ価格

9,630 円(税抜)/ 10,593 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/21 09:39現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573MD-106 T8-T25/6本組 [Torx]キーレンチ
EA573MD-108 T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ
メイン画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top