品番 : EA573MW-115
品名 : 1.5x70mm [Hex]ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 8205.1.5-70ESD |
|---|---|---|---|
| 用途 | 六角穴付きボルト・止めネジの取付け取り外し作業に | サイズ(mm) | 1.5 |
| 適合キャップスクリュー | M1.6-2 | 適合セットスクリュー | M3 |
| 軸長(mm) | 70 | 全長(mm) | 147 |
| 重量(g) | 15 | ||
| ESDグリップは静電気を放電するため弱電関連の作業に最適です。 | |||
| 特殊な表面構造により、油や濡れた手で握っても滑りにくく、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/02 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA573MW-113 : 1.27x50mm [Hex]ドライバー(ESD) |
