品番 : EA573SD-208
品名 : 8IPx 60mm [TORX-PLUS]ドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 05028032001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | 8IP |
| 軸長 | 60mm | 軸径 | 3.5mm |
| グリップ長 | 70mm | ||
| 高いトルク伝達力 ハンドルと手の接触面積が広く強い摩擦力が働くため、効率よくトルクを伝達できます。 |
|||
| 人間工学(クラフトフォーム)デザイン 手になじむ形状により、疲労を軽減し迅速な作業が可能です。 |
|||
| スピーディーな持ち替え 硬質樹脂部分により、手に張り付かず素早く持ち替えができます。 |
|||
| ブラックポイント加工の刃先 高いねじの保持力と優れた耐食性を実現しています。 |
|||
| 転がり防止設計 ハンドル先端が六角形状になっており、作業台からの転がり落ちを防ぎます。 |
|||
| サイズ・形状表示 グリップエンドにねじ形状とサイズが記載されているため、工具箱の中でも一目で識別できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
