品番 : EA573SD-20L
品名 : T20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 138270 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | T20 |
| 軸長(mm) | 300 | 軸径(mm) | 4.5 |
| ハンドル長(mm) | 98 | ||
| イジリ止め付 | |||
| 狭い箇所で威力を発揮するロングタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/02 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573SD-10L T10x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) |
| EA573SD-15LA T15x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング/イジリ止 |
| EA573SD-20L T20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) |
メイン画像
拡大
