詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SE

品名 : 2.0-6.0mm/6本組 [Ball-Hex]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組 サイズ 2・2.5・3・4・5・6mm
軸長 100~125mm
ボールポイント付
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 19:47現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0524ページ
モデルチェンジ品画像
  • 識別表記がグリップエンドに入っています。
  • ボールポイント付き
  • 握りやすい
  • 転がりにくい

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top