詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SF-2

品名 : 5/32"x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 022905
商品名 352 サイズ(インチ) 5/32”
軸長(mm) 100 ハンドル長(mm) 98
ボールポイント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/10 13:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SF-2 5/32"x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SF-3 3/16"x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573SF-5A 1/4"x125mm [Ball-Hexagon]ドライバー
モデルチェンジ品画像
  • 識別表記がグリップエンドに入っています。
  • ボールポイント付き
  • 握りやすい
  • 転がりにくい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top