詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TM-227

品名 : T27x172mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)

ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です

仕様

メーカー Wera 型番 024457
商品名 967XLHF サイズ T27
軸長(mm) 172
ホールド仕様付。
先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/10 03:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0565ページ
バリエーション一覧
EA573TM-200 [9点][Torx]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573TM-208 T 8x 90mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-209 T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-210 T10x112mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-215 T15x123mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-220 T20x137mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-225 T25x154mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-227 T27x172mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-230 T30x195mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
EA573TM-240 T40x224mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
ウェブカタログ画像
※画像はEA573TM-220です。
  • ※画像はEA573TM-220です。
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ホールド仕様

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top