詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WS-540

品名 : 4.0x137mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)

カラースリーブでサイズ選別が容易

仕様

メーカー Wera 型番 022694
商品名 3950 用途 六角穴付きボルト等の締付け作業に
サイズ 4.0mm
軸長 137mm 材質 ステンレス
ステンレス製品で作業する際のもらいサビ対策に
特別な表面処理により通常のステンレスより強度がアップしています。
ヘックスプラス
工具とネジの接触面積を広げ、刃先とネジ形状にもたらす削りや変形を回避します。
ホールド機能
先端がネジをしっかりと固定するのでねじの落下を防ぎます。
片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。
ボールポイント側に抜け止めボール付き
ボールポイント付き
先端が球状になっており、ツールを傾けた状態でもねじを回す事ができます。
L型レンチ(プラスリーブ付き)
握りやすい丸軸のデザインで作られています。
スリーブにより、低温でも快適で安全に作業できます。
ブラックレーザー仕上げで、耐食性を向上させています。
サイズによってカラーが異なり判別しやすくなっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/12/14 20:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0375ページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573WS-530 3.0x123mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
EA573WS-540 4.0x137mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
EA573WS-550 5.0x154mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
EA573WS-560 6.0x172mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
EA573WS-580 8.0x195mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
EA573WS-600 10x224mm [HEX]キーレンチ(ステンレス/ホールド付)
ウェブカタログ画像
  • ヘックスプラス\n工具とネジの接触面積を広げ、刃先とネジ形状にもたらす削りや変形を回避します。
  • ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。\n保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。
  • 先端が球状になっており、ツールを傾けた状態でもねじを回す事ができます。
  • 握りやすい丸軸のデザインで作られています。\nスリーブにより、低温でも快適で安全に作業できます。\nブラックレーザー仕上げで、耐食性を向上させています。\nサイズによってカラーが異なり判別しやすいです。
  • ボールポイント付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top