詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WV-2

品名 : #2x100mm [PlusMinus]ドライバー(絶縁)

配電盤等に用いられる特殊なねじ山を回す為のドライバーです

仕様

メーカー Wera 型番 006381
商品名 162i サイズ #2
軸長(mm) 100 ハンドル長(mm) 105
材質 合金鋼
1000V絶縁
+ネジと-ネジがまわせる兼用タイプ。
プラスマイナスは、主に配電盤等の電機用品に用いられている特殊な形状のねじ山です。プラスとは違う規格のネジ山ですのでご注意ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 16:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA573WV-1A #1x 80mm [PlusMinus]ドライバー(絶縁)
EA573WV-2 #2x100mm [PlusMinus]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • 握りやすい
  • プラスマイナス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top