品番 : EA573WW-40
品名 : T40x200mm [Torx]T型レンチ
仕様
| サイズ | T40 | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 175mm | ハンドル幅 | 115mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 200g |
| 1000V絶縁 | |||
| 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現しました。 | |||
| 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
