詳細表示

このページのURL:

品番 : EA574A-2

品名 : 2.0x 88mm センターポンチ(精密)

滑り止め付

仕様

先端径 2mm 全長 88mm
材質 工具鋼(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
ヘッド部分に先端径が記載されています
グリップはスクエア形状で転がりを防止します
滑り止め付(ナール付)
先端が正確に中心に配置されているため、高い精度での作業が可能です。
しっかりと握れるローレット加工が施されており、作業中の滑りを防ぎます。
先端は最大限の性能を発揮できるよう、適切な角度に研磨されています。
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/10 11:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0569ページ
バリエーション一覧
EA574A-1.5 1.5x 75mm センターポンチ(精密)
EA574A-2 2.0x 88mm センターポンチ(精密)
EA574A-2.5 2.5x 95mm センターポンチ(精密)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top