詳細表示

このページのURL:

品番 : EA574B

品名 : 5本組 センターポンチ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端径(mm) 2.4・4.0・4.8・8.0・9.5 軸径(mm) 6.5・8.0・9.5・13.0・16.0
全長(mm) 100・115・130・150・160 材質 クロムバナジウム鋼
黒色酸化仕上げで錆を防止します。
5本セット
ケース付
追加説明
カタログ価格

7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/15 00:12現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0569ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top