品番 : EA574B-5
品名 : 16x160mm センターポンチ
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 先端径 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 16.0mm | 全長 | 160mm |
| ロックウェル硬さ | 55~57 | 重量(g) | 226 |
| 穴を開けたり、ドリルで穴を開ける前に印をつけるのに適しています。 | |||
| 注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/04/09 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA574B 5本組 センターポンチ |
| EA574B-1 6.5x100mm センターポンチ |
| EA574B-2 8.0x115mm センターポンチ |
| EA574B-3 9.5x130mm センターポンチ |
| EA574B-4 13x150mm センターポンチ |
| EA574B-5 16x160mm センターポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
