品番 : EA574E-1
品名 : スペアーポイント(EA574E用)
仕様
| 適合品番 | EA574E用スペアポイント | 入数 | 1本 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 炭素鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/24 11:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA574E-1 スペアーポイント(EA574E用) |
| EA574EB-1 スペアーポイント(EA574EB用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA574E : 120mm 自動センターポンチ(小) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品はスペアーポイントのみ
