品番 : EA574EC-130A
品名 : 130mm 自動センターポンチ
打撃の強さを調整できます
仕様
| 全長 | 130mm | 本体径 | 17mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 108g | 材質 | 本体:スチール、ポイント部:特殊工具鋼 |
| 打撃の強さを調整できます。 | |||
| グリップは滑り止めローレット加工 | |||
| 打撃力は本体上部のナールキャップで調整可能。キャップを締めると強くなり、緩めると弱くなります。 | |||
| ハンマーは使用せず、本体を上から押すだけでマーキングできます | |||
| 下向きの圧力を加えるだけで、内部機構が自動的に打撃を与えます。 | |||
| 打撃の強さを調整するスプリングテンションは一定に保たれるため、各設定でポンチの跡の深さとサイズが均一になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA574EC-100A 100mm 自動センターポンチ |
| EA574EC-130A 130mm 自動センターポンチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA574EC-130BA : スペアーポイント(EA574EC-130A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
