品番 : EA574ER-12
品名 : 4.0mm スペアーポイント(EA574ER-2用)
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 439 130 |
|---|---|---|---|
| EA574ER-2用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/24 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA574ER-11 3.5mm スペアーポイント(EA574ER-1用) |
| EA574ER-12 4.0mm スペアーポイント(EA574ER-2用) |
| EA574ER-13 6.0mm スペアーポイント(EA574ER-3用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA574ER-2 : 125mm 自動センターポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
