品番 : EA575-91
品名 : 185- 750mm 打診棒(ステンレス/カボチャ玉)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00970 |
|---|---|---|---|
| 有効サイズ | 185~750mm | 先端球径 | φ22mm |
| シャフト部 | 8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ | 重量 | 100g |
| 球材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適! | |||
| 通常のカボチャ玉より大きいφ22mmのステンレス製玉 | |||
| 凹凸のある玉が回転しながら打音診断 | |||
| 反響音が大きい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/05 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA575-91 185- 750mm 打診棒(ステンレス/カボチャ玉) |
| EA575-92 325-2035mm 打診棒(ステンレス/カボチャ玉) |
